Rueda de caballete

N.º do artigo: 179ESD-09
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
Tipo de produto Capuchón de rueda

Identificação e classificação

Número do artigo 179ESD-09
EAN/GTIN 4000896226719
Número do fabricante 179ESD-09
Número L L60140 5681
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Rueda de caballete ⌀ 125 mm
  • Versión ESD – (descarga electrostática)
  • Para cambio de herramientas del carro de herramientas Assistent HAZET 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NW
  • Para evitar daños en componentes eléctricos y el uso en entornos con peligro de incendio o de explosión
  • Par de apriete: 15 Nm
Exención de la responsabilidadLa utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.