Extractor de rótulas

N.º do artigo: 1790-5
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
Tipo de produto Extractor de rótulas

Identificação e classificação

Número do artigo 1790-5
EAN/GTIN 4000896145461
Número do fabricante 1790-5
Número L L60140 3788
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para extraer sin esfuerzo vástagos de rótula y el desmontaje seguro de articulaciones de rótula
  • Con asistencia hidráulica
  • Para turismos ∙ furgonetas ∙ vehículos industriales
  • Carga máxima de 12 toneladas
  • Superficie: galvanizada (sin Cr 6)
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 4.08 kg