Extractor interno

N.º do artigo: 1788N-35
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
Tipo de produto Extractor interior

Identificação e classificação

Número do artigo 1788N-35
EAN/GTIN 4000896134915
Número do fabricante 1788N-35
Número L L60140 352
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para extraer rodamientos de bolas, anillos exteriores de rodamientos de bolas y casquillos
  • En combinación con el dispositivo de contra-apoyo 1788N-835 y 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Diámetro (mín./máx.): 30 – 35 mm
  • Peso neto (kg): 0.4 kg

Produtos adequados