Cabezal de fresa de disco, mandril de fresado Ø 13

N.º do artigo: 178780
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
Número do artigo 178780
EAN/GTIN 4069739283838
Número do fabricante 64.3013CTXRLI2TKWZ65MB75
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas accionadas, VDI30, cabezal de fresado de disco, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 64.3013CTXRLI2TKWZ65MB75
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 218,1
  • Máx. Par de giro (TQX): 20 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 2:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 101 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 75 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Mandril de fresado Ø13 (ranura longitudinal y transversal)
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5480