Unidad de mantenimiento de 2 piezas «GA», recipiente de policarbonato, BG 400, G1/2, 1, 5-9 bar, VA

N.º do artigo: 178500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 178500
EAN/GTIN 4047322666978
Número do fabricante 178500
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Unidad de mantenimiento de 2 piezas «GA» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, 5 µm, BG 400, G1/2, PE máx. 10 bar, rango de regulación 1, 5 - 9 bar, válvula de purga VA. Unidades de mantenimiento de dos piezas, compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa con purga secundaria, junto con un separador centrífugo y un lubricador proporcional.

Característica:

  • A: 164,0 mm
  • An: 285,5 mm
  • C: 108,0 mm
  • D: 177,5 mm
  • BG: 400
  • Serie: GA
  • Carcasa: Aluminio fundido a presión
  • Rosca: G 1/2
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 3500 l/min
  • capó: POM
  • Accesorio para gotas: Latón/POM
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: totalmente automático
  • Rango de regulación máx.: 9 bar
  • Rango de regulación mín.: 1,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar