Extractor universal de rótulas

N.º do artigo: 1779-1
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
Tipo de produto Extractor de rótulas

Identificação e classificação

Número do artigo 1779-1
EAN/GTIN 4000896135974
Número do fabricante 1779-1
Número L L60140 444
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Extracción a presión de los vástagos de rótula (abertura de boca 23 mm) de los mangos de maniobra, barras de dirección, estabilizadores, etc., para las marcas de vehículos más usuales
  • Gran rango de apertura gracias al ajuste de altura continuo y giro de la parte inferior
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.73 kg