{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ | 315 mm | |
| Espessura | 3 mm | |
| Material de corte | HSS E | |
| ⌀ do furo | 40 mm | |
| Número de dentes Z | 120 | |
| Divisão t | 8 mm | |
| Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
| ⌀ do furo arrastador | 9; 12 mm | |
| Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
| indicado para material | Metal | |
| Refrigeração interior | não | |
| Tipo de produto | Folha de serra circular |
| Número do artigo | 177540 315X3 | |
| EAN/GTIN | 4045197245441 | |
| Fabricante/responsável | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |