Anillo de ajuste 0,65 ", acero

N.º do artigo: 177-182
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
⌀ da medida nominal 0,65 mm
Tolerância de produção do furo ± 0,0004 mm
Material Acero
Tipo de produto Anillo de comprobación

Identificação e classificação

Número do artigo 177-182
EAN/GTIN 4946368038476
Número do fabricante 177-182
Número L L40010 8503
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Anillos de ajuste en pulgadas para un ajuste rápido y preciso de los medidores de pozo, Holtest e medidores internos

Característica:

Pulgada/Métrica: Pulgada