Birdie sin batería/sin cargador en caja de cartón, 1 unidad

N.º do artigo: 1746718
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
Número do artigo 1746718
EAN/GTIN 4007081111959
Número do fabricante 1746718
Número L L70291 101775
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

BIRDIE

Nuestro nuevo miembro de la familia CAS. Es pequeño, es ligero, es rápido. Y eso no es todo.
Con el nuevo Birdie, hemos desarrollado la remachadora de batería más pequeña y ligera de su clase. A esto hay que añadir su diseño ergonómico, con un centro de gravedad equilibrado y un mango antideslizante y manejable. ¡El trabajo sin fatiga está garantizado!
Además, la remachadora cubre una amplia gama de aplicaciones.: Con una fuerza de colocación de 10 000 N y una carrera de 25 mm, la Birdie procesa fácilmente remaches ciegos de hasta 5 mm de diámetro en todo tipo de materiales. Y al igual que la serie Bird Pro, la Birdie funciona con las acreditadas baterías de la plataforma CAS, independiente del fabricante.
La Birdie no solo convence por su tamaño y peso, sino que también está equipada con la tecnología más moderna e innovadora. Esto hace que la remachadora sea flexible y ofrezca ventajas únicas.

Las ventajas de la BIRDIE de un vistazo
  • Peso ligero: Con tan solo 900 g sin batería, Birdie es la remachadora a batería más pequeña y ligera de su clase y garantiza un trabajo sin fatiga.
  • Gran área de trabajo.: Fuerza de colocación de 10 kN y carrera de 25 mm, también adecuada para remaches extralargos.
  • Diseño ergonómico: Pequeña y manejable.
  • Sin herramientas: cambio rápido.: Cambio de boquilla y mantenimiento de las mordazas de alimentación extremadamente fáciles y rápidos.
  • Boquillas de colores.: Las boquillas codificadas por colores facilitan la asignación al remache ciego utilizado.
  • Función de golpeo probada.: Ahorro de energía gracias a un ciclo de colocación más corto.
  • Tecnología de baterías de última generación.: Sistema Cordless Alliance: 100 % compatible.
  • Casi sin desgaste: gracias al motor BLDC.
  • El depósito colector transparente permite controlar en todo momento la cantidad de espiga de remache restante.
  • La luz de trabajo de posición exacta permite una colocación segura en cualquier condición de luz.
  • Área de trabajo: Remaches ciegos de hasta 5 mm de diámetro de todos los materiales, aluminio de hasta 6 mm de diámetro (diámetro máximo del mandril 3,5 mm)
Datos técnicos:
  • Peso sin batería: 900 g
  • Peso incluida batería: 1,3 kg (batería de 2,0 Ah)
  • Carrera de aparato: 25 mm
  • Fuerza de remachado: 10.000 N
  • Accionamiento: Motor de corriente continua (BLDC)

Característica:

  • Fuerza de remachado: 10000 N
  • Peso con batería: 1,35 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Carrera de aparato: 25 mm
  • Tipo de aparato (RAEE): Pequeños aparatos para uso exclusivo en hogares distintos de los particulares.
  • Longitud: 370 mm
  • Altura: 90 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados