1.1/2″ Llave de impacto (mm) 85 mm

N.º do artigo: 17400M 85mm
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
  • Quadrado de acionamento: 1.1/2
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
Quadrado de acionamento 1.1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 17400M 85mm
EAN/GTIN 4991644465286
Número do fabricante 17400M 85mm
Número L L60050 900
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 110 mm
  • Dimensión D2: 86 mm
  • D1: 122 mm
  • Longitud: 60 mm
  • Conduzca: 1.1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 85 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno