Fita de serra para metal 34×4400, Dentes por polegada: 3/4H

N.º do artigo: 173858 3/4H
Preço por 1 Peça (16,25 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    71,50 € / 1 Peça
    (16,25 € / 1 Metros)
  • a partir de 5 Peça
    59,58 € / 1 Peça
    (13,54 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dentes por polegada Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS Co 8
  • dentado: Combi
  • Ângulo de corte: 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material de corte HSS Co 8
dentado Combi
Ângulo de corte 10 grau
Largura 34 mm
Espessura 1,1 mm
Comprimento 4.400 mm
Tipo de produto Fita de serra para metal

Identificação e classificação

Número do artigo 173858 3/4H
EAN/GTIN 2050001659835
Número do fabricante 17290341103400-04400
Fabricante/responsável ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
85
Aço < 750 N/mm²
P
65
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
Aço < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalto: fita de serra bimetal de alto desempenho com pontas dos dentes de aço de corte rápido com liga (HSS, 67-69 HRC) M42 e uma correia transportadora de aço para mola de alta liga.

Vantagem:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).
Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.
Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Nota:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.