Portaherramientas radial, Altura 20

N.º do artigo: 173459
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
Número do artigo 173459
EAN/GTIN 4069739262680
Número do fabricante 8.3020IK
Número L L31490 117385
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI30, alojamiento cuadrado, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 8.3020IK
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 66
  • Longitud de voladizo (LPR): 40 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 22 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Cuadrado 20x20 mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior