Zapatos de seguridad MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 3 MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 3, Talla 39

N.º do artigo: 1728503-39
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 39

Identificação e classificação

Número do artigo 1728503-39
EAN/GTIN 4030839325698
Número do fabricante 1728503-39
Número L L00790 5179
Fabricante/responsável ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrição

Descrição:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Membrana GORE-TEX CROSSTECH®
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • BOA® Fit System

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a