Pantalones con bolsillos en las rodillas ADVANCED, Caballero, negro, Tamaño 82C51

N.º do artigo: 17179-311-09 82C51
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
Número do artigo 17179-311-09 82C51
EAN/GTIN 5711074571642
Número do fabricante 17179-311-09 82C51
Número L L01190 3129
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • El tejido elástico es elástico en todas las direcciones y ofrece una libertad de movimiento insuperable donde nada aprieta o molesta
  • El tejido elástico multifuncional combina un peso bajo con una durabilidad muy alta y también es repelente al agua
  • Los bolsillos para la rodilla fabricados con tejido duradero CORDURA® son ajustables, por lo que la protección de la rodilla siempre está colocada de forma óptima
  • El protector de rodilla se inserta fácilmente a través de la abertura lateral de la cremallera mientras lleva puesto el pantalón
  • Ventilación eficaz de la zona de la rodilla a través de una abertura de cremallera en el interior de la pierna del pantalón
  • Disponible en tres longitudes de zancada diferentes de serie, para el mejor ajuste y los detalles mejor colocados
  • Para una comodidad óptima, le recomendamos que elija este protector de rodilla 00718-100
  • Certificado para su uso con el tipo de rodillera MASCOT CORTA o LARGA, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Con un acabado repelente al agua
  • Tejido elástico definitivo con bajo peso y alta durabilidad
  • La tela casi no se siente en la piel, ya que los bolsas están integrados en el diseño
  • Costuras dobles en las piernas y en la entrepierna
  • Cintura baja
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Trabillas para cinturón
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono móvil
  • Bolsa plegable fabricada en tejido CORDURA® con bolsas extra
  • Bolsillos para la rodilla fabricados en Durable CORDURA® (500 D)
  • Efectos reflectantes
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodillera tipo LONG según EN 14404
  • Composición del tejido: 92% poliamida/8% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 235 g/m²
  • ELASTICIDAD DEFINITIVA. Puede encogerse hasta un 2%.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal