Folha de serra para máquina para Kasto, Bimetal, Comprimento L/dentes por polegada: 575/4

N.º do artigo: 171250 575/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    80,46 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    67,05 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento L/dentes por polegada Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • dentado: Normal

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento L 575 mm
Dentes por polegada 4
Material de corte Bimetal
dentado Normal
Largura 50 mm
Espessura 2,5 mm
⌀ do orifício de fixação 10,5 mm
Tipo de produto Folha de serra para máquina

Identificação e classificação

Número do artigo 171250 575/4
EAN/GTIN 7311518114527
Número do fabricante 3809-575-50-2.50-4-KA
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Bimetal BAHCO – uma barra dentada HSS é soldada a um corpo de folha elástico de aço especial através de um feixe de eletrões em alto vácuo. Desta forma, estas folhas de serra adquirem uma enorme elasticidade nas pontas dos dentes com extrema dureza e também são extremamente resistentes a quebras, mesmo a altas taxas de avanço.

Nota:

Especialmente concebida para máquinas Kasto (orifícios de fixação a partir de 38 mm de largura da lâmina descentrados).
Importante: É essencial respeitar as instruções de utilização fornecidas com as folhas de serra.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a