{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento L | 350 mm | |
| Dentes por polegada | 10 | |
| Material de corte | HSS | |
| dentado | Normal | |
| Largura | 32 mm | |
| Espessura | 2 mm | |
| ⌀ do orifício de fixação | 8,5 mm | |
| Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
| Número do artigo | 171150 350/10 | |
| EAN/GTIN | 4045197095169 | |
| Número do fabricante | 171150 350/10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |