Jersey polar con cremallera ADVANCED, Unisex, Azul negro/Negro, Tamaño 3XL

N.º do artigo: 17103-316-01009 3XL
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
Número do artigo 17103-316-01009 3XL
EAN/GTIN 5711074601158
Número do fabricante 17103-316-01009 3XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • La superficie lisa del material de vellón garantiza que la suciedad y el polvo no se atasquen
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Flexible y flexible, alto cuello
  • Mangas y dobladillo elásticos

Característica:

  • Bicolor
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Cuello alzado
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • Bandas elásticas en las muñecas y en el borde inferior
  • Tejido elástico en los laterales
  • Composición del tejido: 94% poliéster/6% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Tejido polar. Puede encogerse hasta un 3%.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal