Polo CROSSOVER Grenoble, Unisex, negro, Tamaño S

N.º do artigo: 17083-941-09 S
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
Número do artigo 17083-941-09 S
EAN/GTIN 5711074543786
Número do fabricante 17083-941-09 S
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • CoolDry es de secado extremadamente rápido, lo que evita que el cuerpo se enfríe
  • CoolDry es un material altamente absorbente de la humedad que absorbe la humedad del cuerpo y hacia el exterior de la ropa, donde se evapora rápidamente
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Las costuras en el cuello están cubiertas con un material suave y acolchado para que no interfieran con las
  • ranuras en los lados

Característica:

  • Premium
  • CoolDry es un material especialmente absorbente de humedad
  • De secado rápido
  • Ajuste MODERNO
  • Banda para el cuello
  • Panel de botones
  • Puños elásticos en el cuello y las mangas
  • Ranuras en los laterales
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 165 g/m²
  • Piqué por metro. Puede encogerse hasta un 5%.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal