Juego de alicates VDE 3 piezas en L-BOXX Mini

N.º do artigo: 1692291
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 1692291
EAN/GTIN 4010886837399
Número do fabricante 1692291
Número L L60160 4426
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de cubierta
Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 260 mm
  • Altura total [mm]: 63 mm
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Produtos adequados