Reloj comparador, tapa plana, versión ANSI/AGD 0,1", 0,0005".

N.º do artigo: 1671AB
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
Número do artigo 1671AB
EAN/GTIN 4946368841601
Número do fabricante 1671AB
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Diseño compacto, diámetro pequeño - pulgadas. Se trata de un reloj comparador compacto en pulgadas con un anillo exterior de 40 mm que ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones en las que el espacio es escaso. Marcador de tolerancia como accesorio estándar.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,1″.
Precisión: ±0,0005″.
Valor de graduación: 0,0005″.
Repetibilidad: ±0,0001″.
Pulgada/Métrico: Pulgada
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados