Andamio rodante estándar 0,75 x 1,80 m altura de la plataforma 5,20 m

N.º do artigo: 166520
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Identificação e classificação

Número do artigo 166520
EAN/GTIN 4031405665200
Número do fabricante 166520
Número L L90110 713
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • Haz de tracción fabricado en acero galvanizado para facilitar el cambio de ubicación (ancho del haz de viaje: 1.500 mm)
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con frenos
  • Plataformas con gran escotilla de acceso
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje sin herramientas y desmontaje de plataforma en plataforma gracias a conectores plug-in y sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Alturas de trabajo de hasta 7,2 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²
  • Para cumplir con los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:2021, este andamio debe ser adaptado
  • Opción 1 – Conversión a MSG: 2 Los rieles de seguridad de montaje (n.º de stock 027991) son necesarios para un montaje, desmontaje y conversión seguros
  • Opción 2 – Conversión a SG: Reemplace las barandas longitudinalmente con barandas de seguridad andamios de rodillos en la longitud adecuada del andamio (2 unidades de nivel de plataforma Pro). Reemplace el lado frontal del marco de la barandilla (nivel superior de la plataforma) con el lado frontal del marco de la barandilla SG en el ancho apropiado. No hay puntales diagonales por encima de la primera plataforma

Característica:

  • Altura de trabajo: 7200 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 520 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 150 kg
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso externo, construcción lateral: No es posible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso en el interior, construcción lateral: No es posible
  • Anchura de andamiaje: 957 mm
  • Altura del andamio: 6300 mm
  • Longitud del andamio: 1905 mm
  • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 750 mm
  • Altura de la plataforma: 5200 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados