Juego de martillos ∙ 342 mm x 172 mm

N.º do artigo: 163-464/3
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
Número do artigo 163-464/3
EAN/GTIN 4000896205059
Número do fabricante 163-464/3
Número L L60140 4444
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 3

Material fornecido:

Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-28
Martillo de ajustador BluGuard 2140-40
Mazos BluGuard 2142-1

Produtos adequados