{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeração interior | não | |
| Haste | DIN 1835 A com h6 | |
| Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
| área de ⌀ | 2,130 mm - 2,360 mm | |
| Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
| Projeção L1 | 21 mm | |
| Comprimento total L | 53 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 4 | |
| ⌀ haste Ds | 3 mm | |
| Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
| Excedente no valor de referência ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Anel colorido | sem | |
| Tolerâncias configuráveis | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA | |
| Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tipo de produto | Escareador |
| Número do artigo | 162951 2,2 | |
| EAN/GTIN | 4062406264123 | |
| Número do fabricante | 162951 2,2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |