Escareador de testa H7, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 3

N.º do artigo: 162826 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tolerância: H7
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não
  • Haste: Haste cilíndrica com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 3 mm
Revestimento sem revestimento
Tolerância H7
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Haste Haste cilíndrica com h6
Utilização com tipo de perfuração com furo cego e de passagem
Corte frontal 1,5 mm
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Projeção L1 33 mm
Comprimento total L 61 mm
Número de arestas de corte Z 6
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,1 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,1 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Escareador

Identificação e classificação

Número do artigo 162826 3
EAN/GTIN 4067263110590
Número do fabricante 162826 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
20
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
12
Aço < 900 N/mm²
P
12
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Escareador mecânico de corte frontal para obter a maior precisão de calibre possível. O corte frontal otimizado permite uma precisão de alinhamento do furo criado. Modelo com ranhuras retas com sulcos de aparas longos para uma remoção ótima das aparas.

Vantagem:

Para a criação de furos consecutivos precisamente alinhados. Para os mais elevados requisitos de linearidade do furo. Escareamento até a base do furo e de furos passantes.

Nota:

Respeitar a nova tolerância da haste h6. Os escareadores configuráveis na faixa de diâmetro de 2,200 a 12,220 mm e ajuste livremente selecionável podem ser encomendados com o n.º 162830.