Cubierta protectora con placa de cubierta, 115 mm

N.º do artigo: 1619P06550
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
Tipo de produto Caperuza protectora

Identificação e classificação

Número do artigo 1619P06550
EAN/GTIN 3165140492782
Número do fabricante 1619P06550
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • La cubierta protectora está diseñada para trabajos generales de amolado y lijado
  • Viene con una placa de cubierta para el amolado de corte
  • Se adapta a: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 9-115 P; GWS 18. 0 V-LI; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 880 (125 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680 .

Característica:

  • Dimensión de anchura: 52 mm
  • Dimensión altura: 117 mm
  • Dimensión longitud: 82 mm
  • Peso bruto: 0,305 kg
  • Diámetro mm: 115
  • Peso neto: 0,305 kg
  • Volumen: 0,499 dm3
  • X-LOCK: Nein

Produtos adequados