Caja de distancia

N.º do artigo: 1618687
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cajón para piezas pequeñas

Identificação e classificação

Número do artigo 1618687
EAN/GTIN 4010886826157
Número do fabricante 1618687
Número L L60160 351
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

En resistente ABS, graneado, de color negro
Dimensiones: AN 475 x P 77 x AL 40 mm
Domensiones: AN 475 x P 77 x AL 40 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 475 mm
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 77 mm
  • Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no