Escareador de orifícios 1:50, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 4

N.º do artigo: 161200 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 9
  • Relação de cone: 1:50
  • Refrigeração interior: não
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo de passagem

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ pequeno D3 3,9 mm
⌀ grande D2 5,26 mm
⌀ nominal DC 4 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma DIN 9
Relação de cone 1:50
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
Comprimento da lâmina Lc 68 mm
Comprimento total L 93 mm
Quadrado da haste □ 4 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Identificação e classificação

Número do artigo 161200 4
EAN/GTIN 4045197088901
Número do fabricante 161200 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Versão:

Arestas de corte cónicas (1 mm ao longo de 50 mm de comprimento).
Tam. 1,2 − 2,5 − Com ranhura reta. Forma A.
Tam. 3 – 25 – Com ranhura em espiral. Forma B.

Vantagem:

Para mandrilar furos cónicos manualmente para cavilhas cónicas conforme ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Recomendação:

Para furos de saída, usar a broca cónica para furos cónicos n.º 116310.