Chaqueta polar UNIQUE Hannover, Unisex, Azul negro, Tamaño 2XL

N.º do artigo: 16103-302-010 2XL
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
Número do artigo 16103-302-010 2XL
EAN/GTIN 5711074653782
Número do fabricante 16103-302-010 2XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Mangas de corte ergonómico que se forman de acuerdo con los movimientos naturales de los brazos
  • Mangas y dobladillo elásticos
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Protección extra contra el frío a través de la espalda extendida
  • Mejora la visibilidad para el medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Color sólido
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • La espalda se extiende
  • Banda elástica en las muñecas y el borde inferior
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Tejido polar.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal