3/4″ Llave de impacto extra largo 27 mm

N.º do artigo: 16102M-270 27mm
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 16102M-270 27mm
EAN/GTIN 4991644414529
Número do fabricante 16102M-270 27mm
Número L L60050 5391
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 270 mm
  • Dimensión D2: 44 mm
  • D1: 42,5 mm
  • Longitud: 27 mm
  • Conduzca: 3/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 27 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno