Conexión de la caja L del sistema de maletero

N.º do artigo: 1600A025A3
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
Número do artigo 1600A025A3
EAN/GTIN 4059952591865
Número do fabricante 1600A025A3
Número L L00620 107142
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Los conectores L-Case son un producto accesorio para el sistema L-BOXX
  • Este producto permite conectar varios L-Case y transportarlos en tándem
  • También permite conectar L-Case a L-BOXX
  • Simplemente alinee los conectores L-Case con los huecos correspondientes en el L-Case y presiónelos hacia arriba, hasta que encajen en la L-BOXX o L-Case superior
  • Las dos unidades están ahora conectadas de forma segura y pueden transportarse juntas fácilmente
  • Los conectores L-Case pueden instalarse posteriormente en L-Cases existentes para taladradoras de 18 V
  • Los conectores L-Case son compatibles con todas las L-Cases existentes para taladradoras de 18 V y las conectan a otras L-Cases o L-BOXX.