Hojas HOJA TRAPEZOIDAL 160099 afilado ancho, 10 pz

N.º do artigo: 160099.70
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
Número do artigo 160099.70
EAN/GTIN 4002632803666
Número do fabricante 160099.70
Número L L60170 903
Fabricante/responsável Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrição

Descrição:

El láminas cortantes trapezoidales No. 160099 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte consecutivamente utilizables para un tiempo de uso más largo. La hoja es de 55,5 mm de largo, 19 mm de ancho y 0,63 mm de espesor. El corte ancho facilita el corte, las puntas redondeadas aumentan su seguridad. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.

El láminas cortantes trapezoidales No. 160099 está disponible bajo el número de pedido 160099,70 en el dispensador de seguridad de 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP.
    Corte:
    De corte ancho
  • Facetas de la hoja:
    doble
  • Característica de seguridad:
    Puntas redondeadas
  • Características de la hoja:
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero inoxidable

Característica:

  • Forma de hoja láminas cortantes trapezoidales redondeada
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 4 agujeros
  • Material básico: Acero inoxidable
  • Hoja inoxidable: Sí
  • Molienda de cuchillas: De corte ancho
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): Puntas redondeadas
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 2 veces utilizable