Chaqueta de invierno UNIQUE Darmstadt, Unisex, Verde/Negro, Talla L

N.º do artigo: 16002-149-0309 L
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
Número do artigo 16002-149-0309 L
EAN/GTIN 5711074444038
Número do fabricante 16002-149-0309 L
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • El aislamiento CLIMASCOT®, único en su género, calienta eficazmente, es ligero, suave y se puede comprimir a un volumen pequeño.
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • Mangas moldeadas para una gran libertad de movimiento
  • Mejora la visibilidad en el entorno con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Bicolor
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Forro con cremallera en la parte posterior para un logotipo o bordado
  • La espalda se extiende
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 97% poliéster/3% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 305 g/m²
  • shell suave de 3 capas.
  • Circunferencia del pecho: 104 cm / 41 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal