Pelamangueras con hoja de bisturí carcasa de plástico resistente a los golpes 130 mm

N.º do artigo: 16 20 28 SB
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
Tipo de produto Cuchillo

Identificação e classificação

Número do artigo 16 20 28 SB
EAN/GTIN 4003773060468
Número do fabricante 16 20 28 SB
Número L L70010 863
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • para pelar todos los cables redondos habituales
  • barra de agarre autotensable
  • con ajuste de la profundidad de corte mediante tornillo de ajuste
  • cuchilla de arrastre autogiratoria para corte circunferencial y longitudinal
  • Cuchilla de repuesto en la carcasa
  • Seguridad de agarre gracias al componente blando insertado como protección antideslizante en la empuñadura y el asidero

Característica:

  • Valores de desaislado (diámetro): Ø 8,0 - 28,0 mm
  • carcasa de plástico resistente a los golpes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados