Racor en ángulo, Ø exterior del tubo 10 mm, acero galvanizado, 100 bar

N.º do artigo: 159739
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159739
EAN/GTIN 4047322643276
Número do fabricante 159739
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor en ángulo, Ø exterior del tubo 10 mm, PN bar 100, SW1 17, SW2 14, acero galvanizado. Racor en ángulo, versión muy ligera

Característica:

  • L1: 27,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 10 mm