Racor recto, Ø exterior del tubo 14 mm, acero galvanizado, PN bar 630

N.º do artigo: 159715
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 159715
EAN/GTIN 4047322643450
Número do fabricante 159715
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Unión recta, Ø exterior del tubo 14 mm, PN bar 630, SW1 27, SW2 24, acero galvanizado. Unión recta, versión pesada

Característica:

  • L1: 57,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 14 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a