Racor roscado recto, R 3/8 exterior, Ø tubo 16, acero galvanizado

N.º do artigo: 159642
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159642
EAN/GTIN 4047322642729
Número do fabricante 159642
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor roscado recto, R 3/8 exterior, diámetro exterior del tubo 16 mm, PN bar 400, SW1 30, SW2 27, acero galvanizado. Racor roscado recto, rosca exterior cónica según ISO 7-1, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 50,0 mm
  • L2: 13,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Rosca: R 3/8 AG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 16 mm