Racor roscado recto, R 1/4 exterior, Ø tubo 8, acero galvanizado

N.º do artigo: 159634
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159634
EAN/GTIN 4047322642644
Número do fabricante 159634
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor roscado recto, R 1/4 exterior, diámetro exterior del tubo 8 mm, PN bar 630, SW1 19, SW2 17, acero galvanizado. Racor roscado recto, rosca exterior cónica según ISO 7-1, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 13,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Rosca: R 1/4 AG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm