Racor roscado recto, G 3/4 exterior, Ø tubo 25, acero galvanizado

N.º do artigo: 159627
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159627
EAN/GTIN 4047322642576
Número do fabricante 159627
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor roscado recto, G 3/4 exterior, Ø exterior del tubo 25 mm, PN máx. 400 bar, SW1 46, SW2 41, acero galvanizado, estanco. Racor roscado recto, rosca exterior cilíndrica, estanqueidad blanda, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 63,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Rosca: G 3/4 AG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm