Racor roscado recto, G 3/8 exterior, Ø tubo 8, acero galvanizado

N.º do artigo: 159589
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 159589
EAN/GTIN 4047322642194
Número do fabricante 159589
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor roscado recto, G 3/8 exterior, Ø exterior del tubo 8 mm, PN bar 630, SW1 19, SW2 22, acero galvanizado. Racor roscado recto, rosca exterior cilíndrica, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Rosca: G 3/8 AG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a