Racor roscado recto, G 1/2 exterior, Ø tubo 10, acero galvanizado

N.º do artigo: 159572
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159572
EAN/GTIN 4047322642026
Número do fabricante 159572
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor roscado recto, G 1/2 exterior, Ø exterior del tubo 10 mm, PN bar 315, SW1 19, SW2 27, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 10 mm