Válvula de retención, G3/8 exterior, tubo AØ 10 mm, PN máx. 400, acero galvanizado

N.º do artigo: 159460
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159460
EAN/GTIN 4047322640909
Número do fabricante 159460
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de retención, G3/8 exterior, rosca de anillo cortante, Ø exterior del tubo 10, PN máx. 400, SW1 22, SW2 22, SW3 24, acero galvanizado, presión de apertura:0, 8-1, 2 bar . Válvula antirretorno, dirección del flujo Anillo cortante para rosca, rosca exterior cilíndrica, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 54,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Rosca: G 3/8
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 10 mm