Tuerca de unión M16x1, 0, tubo A-Ø12 mm, SW1 19, acero galvanizado

N.º do artigo: 159360
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159360
EAN/GTIN 4047322640220
Número do fabricante 159360
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Tuerca de unión, M16x1, 0, diámetro exterior del tubo 12 mm, PN máx. 100 bar, SW1 19, acero galvanizado. Tuerca de unión, versión muy ligera

Característica:

  • L1: 13,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 19 mm
  • Rosca: M16x1,0
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 12 mm