Reducción, cono de sellado, manguito con tubo A ØM 20/12, acero galvanizado

N.º do artigo: 159306
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 159306
EAN/GTIN 4047322639682
Número do fabricante 159306
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Reducción, cono de estanqueidad, manguito con diámetro exterior de tubo 20/12 mm, PN máx. 400 bar, SW1 27, SW2 24, SW3 36, acero galvanizado. Reducción, con cono de estanqueidad, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 35,5 mm
  • L2: 52,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 24 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro del manguito: 20/12 mm