Reducción, tubo exterior Ø manguito 16/6 mm, acero galvanizado

N.º do artigo: 159269
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 159269
EAN/GTIN 4047322639316
Número do fabricante 159269
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Reducción, tubo exterior Ø manguitos 16/6 mm, PN máx. 630 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 30, acero galvanizado. Reducción, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 30 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro del manguito: 16/6 mm