Reducción, tubo exterior Ø manguito 18/10 mm, acero galvanizado

N.º do artigo: 159247
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 159247
EAN/GTIN 4047322639095
Número do fabricante 159247
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Reducción, tubo exterior Ø manguitos 18/10 mm, PN máx. 315 bar, SW1 19, SW2 19, SW3 32, acero galvanizado. Reducción, diseño ligero

Característica:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 30,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 32 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro del manguito: 18/10 mm