Racor roscado en ángulo, M8x1, 0a., tubo A-Ø5, acero galvanizado

N.º do artigo: 159191
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159191
EAN/GTIN 4047322638531
Número do fabricante 159191
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor roscado en ángulo, M8x1, 0 cónico exterior. Diámetro exterior del tubo 5 mm, PN máx. 100 bar, SW1 12, SW2 9, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 21,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 9 mm
  • Rosca: M8x1,0 cónica.
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 5 mm