Racor roscado en ángulo, R 1 exterior, Ø tubo 25, acero galvanizado

N.º do artigo: 159163
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159163
EAN/GTIN 4047322638258
Número do fabricante 159163
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor roscado en ángulo, R 1 exterior, Ø exterior del tubo 25 mm, PN máx. 400 bar, SW1 46, SW2 36, acero galvanizado. Racor roscado en ángulo, rosca exterior cónica según ISO 7-1, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 48,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Rosca: R 1
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a