Racor roscado en ángulo, R 3/8 exterior, Ø tubo 12, acero galvanizado

N.º do artigo: 159156
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159156
EAN/GTIN 4047322638180
Número do fabricante 159156
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor roscado en ángulo, R 3/8 exterior, Ø exterior del tubo 12 mm, PN máx. 630 bar, SW1 24, SW2 17, acero galvanizado. Racor roscado en ángulo, rosca exterior cónica según ISO 7-1, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Rosca: R 3/8
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 12 mm