Alguna vez. Racor roscado de 45° M14x1, 5 interior Tubo AØ 8, acero galvanizado

N.º do artigo: 158991
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 158991
EAN/GTIN 4047322636544
Número do fabricante 158991
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Alguna vez. Racor roscado de 45°, cono de estanqueidad, giratorio 360°, tuerca M14x1, 5 interior, Ø exterior del tubo 8 mm, PN máx. 315 bar, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 27,5 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm
  • Rosca interior hembra: M14x1,5