Racor roscado recto ajustable, G1/2 exterior, tubo AØ14 mm, acero galvanizado

N.º do artigo: 158901
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 158901
EAN/GTIN 4047322635639
Número do fabricante 158901
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor roscado recto ajustable, cono de estanqueidad, G1/2 exterior, Ø exterior del tubo 14 mm, PN máx. 630, SW1 27, SW2 27, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 50,5 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 14 mm
  • Rosca interior hembra: M22x1,5